|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-26837034 Herst.-Nr.: AOC-SLG3-2E4 EAN/GTIN: 672042160365 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja |  | Produktfarbe | Grün | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 55 °C | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe |  | Ausgangsschnittstelle | Mini-SAS |  | Erweiterungskarte Standard | PCIe 3.0 |  | Interne mini-SAS-Anschlüsse | 2 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 68.58 mm |  | Tiefe | 119.38 mm | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Systemanforderung | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | CentOS 7.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 14.04 |  | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012 | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 3.2 Gbit/s |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |