Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux S Leuchtstofflampe 9 W G23 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux S Leuchtstofflampe 9 W G23 Warmweiß
Osram Dulux S Leuchtstofflampe 9 W G23 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26804436
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300025742
EAN/GTIN:
     4050300025742
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Anwendungsgebiete

- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und
- Dekoration
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Hotels, Restaurants

Produktvorteile

- Extrem wirtschaftlich
- Gute Lichtqualität
- Extrem flache Bauform
- Lange Service-Lebensdauer
- Verbesserte Wartung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
10 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
165 mm
Leistungen
Lampenleistung
9 W
Glühbirnengröße
T12
Fassungs-/Sockeltyp
G23
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
600 lm
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
1.3 mg
Farbcode
830
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
418 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
12 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.