Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco IT-NW BT4 Bluetooth 3 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco IT-NW BT4 Bluetooth 3 Mbit/s
Vivanco IT-NW BT4 Bluetooth 3 Mbit/s
Vivanco IT-NW BT4 Bluetooth 3 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26781564
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     30447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
USB Bluetooth Dongle v4.0, Class 2 unterstützt die neueste Bluetooth-
Technologie. Version 4.0, genannt "Smart Ready". Der Anwender benötigt diese Version, wenn er ein stromsparendes (low power) - Bluetooth 4.0 Gerät mit seinem Notebook, Netbook, Ultrabook etc. verwenden möchte. Der grösste Teil der millionenfach verkauften Computer unterstützt noch nicht Bluetooth 4.0. Anwender müssen daher Ihre Hardware aktualisieren, wenn sie Bluetooth 4.0-Geräte verwenden möchten!

- Reichweite: bis zu 20m
- Bluetooth Version v4.0
- "Dual mode": neuer v4.0 mode und ältere Versionen
- Unterstützt Bluetooth low energy
- Datenrate bis zu 3 Mbit/s
- Bluetooth-Software auf CD unterstützt alle gängigen Bluetooth-Profile
- Hohe Datensicherheit durch Verschlüsselung
- Einfaches und komfortables Koppeln
- Funktions-LED
- Für Windows 7 und 8, XP, Vista
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3 Mbit/s
Maximum Außenabstand
20 m
Bluetooth-Version
4.0
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.