Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic PM-222 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic
Omnitronic
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26715839
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10006819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
DJ Mischer
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
137 mm
Gewicht
2000 g
Audio
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Eingänge (RCA)
4
Phono-Eingänge (RCA)
2
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,56*
€ 210,106
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,41*
€ 202,788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,67*
€ 191,197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,66*
€ 184,045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.