Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting EcoMax GU10 LED-Lampe 2700 K 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting EcoMax GU10 LED-Lampe 2700 K 2 W
OPPLE Lighting EcoMax GU10 LED-Lampe 2700 K 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26533199
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140043915
EAN/GTIN:
     6956712666017
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
150 lm
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Paketgewicht
960 g
Energie
Lampenstrom
17 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.