Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting Eco Max T5 LED-Lampe 4,5 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting Eco Max T5 LED-Lampe 4,5 W F
OPPLE Lighting Eco Max T5 LED-Lampe 4,5 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26533120
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140043904
EAN/GTIN:
     6956712666277
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
led lichtleiste 3000k
lichtleiste led
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
T5
Lichtleistung
400 lm
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
140 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
88.9 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
543 mm
Paketgewicht
4850 g
Technische Details
Glühbirnengröße
T5
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
36 mA
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.