Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting Eco Max T5 LED-Lampe 4000 K 4,5 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting Eco Max T5 LED-Lampe 4000 K 4,5 W F
OPPLE Lighting Eco Max T5 LED-Lampe 4000 K 4,5 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26533060
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140043902
EAN/GTIN:
     6956712666253
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
T5
Lichtleistung
400 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühbirnengröße
T5
Strahlungswinkel
140 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
88.9 lm/W
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
1143 mm
Paketgewicht
5850 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
36 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.