| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26332978 Herst.-Nr.: ACC310VWC6 EAN/GTIN: 735029304296 |
| |
|
| | |
| Mit dem Standfuß-Zubehör von Peerless-AV® können Sie Ihren Videowand-Rollwagen schnell und einfach in einen Ständer umwandeln. Jeder Fuß kann unabhängig voneinander eingestellt werden, um unebene Böden zu überwinden und das Kippen des Ständers zu verhindern. Die zusätzliche Stabilität des Fuß-Zubehörs sorgt für Sicherheit während des Gebrauchs des Ständers. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3.6 g | | Abmessungen (BxTxH) | 257.2 x 108 x 320.7 mm | Verpackungsdaten | Verpackungshöhe | 257 mm | | Verpackungsbreite | 321 mm | | Verpackungstiefe | 108 mm | | Paketgewicht | 4000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |