Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann TWIN Schwarz Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann TWIN Schwarz Akku
TFA-Dostmann TWIN Schwarz Akku
TFA-Dostmann TWIN Schwarz Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26306093
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk Thermometer
Funkthermometer
Innen-Außen-Thermometer
tfa dostmann innen-außen-thermomete...
Immer auf dem aktuellen Stand in Sachen Temperatur – mit dem TWIN Funk-Thermometer von TFA.
Die Außentemperatur vor Ort wird über einen eigenen Funksender ermittelt, die Raumtemperatur misst ein interner Sensor. Die täglichen Höchst- und Tiefstwerte werden permanent angezeigt und automatisch zurückgestellt. Ein Temperaturalarm ist frei einstellbar. Bei drohenden Minustemperaturen erscheint ein Frostsymbol auf dem Display.
Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten.
Mit der Außentemperatur erhalten Sie zuverlässig eine wichtige Information für Haus, Garten, Freizeit und Beruf.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Innen-Thermometer, Außen-Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Thermometer
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-10 - 50 °C
14 - 122 °F
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-20 - 50 °C
-4 - 122 °F
Temperaturmesseinheit
F,°C
Wecker
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Weitere Suchbegriffe: innen außen thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,79* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.