Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Insektenschutz
>
Fenster Insektenschutzrahmen
>
Artikel
TESA 55670-00020 Moskitonetz Fenster Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-26223811
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
55670-00020
EAN/GTIN:
4042448059239
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa® Insect Stop STANDARD sorgt für Insektenschutz auch bei geöffneten Fenstern.
- Sichere Befestigung
- Leicht anzubringen durch das selbstklebende Klettband
- Kann schnell und sauber auf jede Größe zugeschnitten werden
- Problemloses Öffnen und Schließen des Fensters
- Hohe UV-Beständigigkeit
- Waschbar bis 30°C
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Fenster
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
1000 mm
... >
Möbel & Einrichtung
>
Hausausstattung
>
Moskitonetze
Weitere Suchbegriffe:
Fliegen Draht
,
Fliegendraht
,
Fliegengaze
,
Fliegengitter
,
Insektengewebe
,
Insektengitter
,
Haken- und Flauschband
,
Haken- und Schlaufenband
,
Insekten-Falle
,
Insektenfalle
,
Klettband
,
Klettstreifen
,
Klettverschluss
,
klettband tesa
,
klettband
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,44*
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fliegengitter Tesa Insect Stop Standard 55672-00021-03 (ANTHR)
tesa
55672-00021-03
€ 5,64*
Ähnlich
Fliegengitter Tesa Insect Stop Standard 55680-00001-02 (ANTHR)
tesa
55680-00001-02
€ 9,02*
Ähnlich
TESA 55671-00021 Moskitonetz Fenster Schwarz
tesa
55671-00021
€ 5,11*
Ähnlich
TESA 55680-00 Moskitonetz Fenster Weiß
tesa
55680-00000-02
€ 8,94*
Ähnlich
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Grau
tesa
55670-00021-03
€ 4,43*
Ähnlich
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Weiß
tesa
55671-00020-03
€ 5,56*
Ähnlich
tesa® Fliegengitter standard 55672-00020-02 1,3x1,5m weiß 313880-YY
tesa
55672-00020-02
€ 5,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.