Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik S-RJ01 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik S-RJ01 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Mikrotik S-RJ01 Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26219822
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     S-RJ01
EAN/GTIN:
     5902560366006
Suchbegriffe:
Business-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
1.25 Gbit/s
Lichtwellenleiter
Transmissionsentfernung (max)
0.1 km
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.