Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH Digicon C/O Signalumsetzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH Digicon C/O Signalumsetzer Schwarz
OEHLBACH Digicon C/O Signalumsetzer Schwarz
OEHLBACH Digicon C/O Signalumsetzer Schwarz
OEHLBACH Digicon C/O Signalumsetzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26215404
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     6038
EAN/GTIN:
     4003635060384
Suchbegriffe:
Cinch Toslink Konverter
Konverter Cinch Toslink
cinch toslink konverter
Der 3-Sterne Oehlbach Digicon C/O konvertiert ein digitales elektrisches Signal in ein optisches Signal. Dafür sind ein koaxialer und ein optischer Anschluss in das massive Metallgehäuse des Digicon C/O integriert, die für maximale Übertragungs- und Kontaktsicherheit mit 24 Karat vergoldet sind. Der Digicon C/O wandelt komprimierte und unkomprimierte Audiosignale bis zu einer Samplingtiefe von 24 Bit. Der Konvertierungsvorgang ist dank streng selektierter ElektronikKomponenten absolut verlustfrei und garantiert eine überdurchschnittlich hohe Qualität des gewandelten Ausgangssignals.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
23 mm
Tiefe
68 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.