Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 764941-B21 Internes Solid State Drive 3.5" 240 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 764941-B21 Internes Solid State Drive 3.5" 240 GB Serial ATA III
HPE 764941-B21 Internes Solid State Drive 3.5" 240 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26177544
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     764941-B21
EAN/GTIN:
     4514953717572
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Möchten Sie mehr Leistung aus Ihren HP ProLiant Server-Plattformen herausholen? HP Enterprise Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lese-/Schreibvorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch. Das mit Verwaltungstools kompatible HP SmartSSD Wear Gauge vermeidet Datenverluste und kann zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden. Sie nutzen die NAND-Flash-Technologie und unterstützen HP ProLiant Server einschließlich Gen9 und Serverspeicherplattformen. Da sie als Hot-Plug-fähige SFF- und LFF-Geräte (Small Form Factor bzw. Large Form Factor), als nicht Hot-Plug-fähige SFF-Geräte sowie als SFF Quick Release-Geräte erhältlich sind, ist die Flexibilität bei der Installation entsprechend groß. Diese Laufwerke bieten eine höhere Leistung, bessere Latenz und mehr Energieeffizienz als herkömmliche rotierende Festplatten. Und sie fügen sich nahtlos in die vorhandene HP Serverinfrastruktur ein.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
3.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
420 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
325 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
58000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
35000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.05 mm
Tiefe
279.4 mm
Höhe
219.2 mm
Gewicht
1360 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,30*
€ 820,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,88*
€ 804,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,07*
€ 781,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,80*
€ 764,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,13*
€ 732,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.