Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic DKP 3583 Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic DKP 3583 Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Clatronic DKP 3583 Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26168311
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     271699
EAN/GTIN:
     4006160716993
Suchbegriffe:
Doppelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
doppel kochplatte
DKP 3583 Doppelkochplatte

- 2 Kochplatten
- 1 x ca. 180 mm Durchmesser, 1500 Watt
- 1 x ca. 150 mm Durchmesser, 1000 Watt
- 2 stufenlos regelbare Thermostate
- 2 Kontrollleuchten
- Hitzebeständige Lackierung
- Hohe Standfestigkeit
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Typ Kochzone 2
Köcheln
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Rechts
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
150 mm
Leistung Kochzone 2
1000 W
Rahmentyp
Rahmenlos
Leistungen
Zertifizierung
CE, GS, EAC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, clatronic kochplatte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.