Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ZS-PS55B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ZS-PS55B
Sony ZS-PS55B
Sony ZS-PS55B
Sony ZS-PS55B
Sony ZS-PS55B
Sony ZS-PS55B
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25904112
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ZSPS55B
EAN/GTIN:
     4905524992540
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
Erleben Sie all Ihre Musik in fantastischer Qualität mit der ZS-PS55B CD-Boombox, ideal für die Verwendung mit USB-Geräten und kompatibel mit den meisten Audio-Dateiformaten. Verbessern Sie Ihren Sound mit zwei zusätzlichen Lautsprechern, und finden Sie Ihre drei Lieblingsradiosender auf Knopfdruck. Mit dem intuitiven Design können Sie ganz einfach alle Funktionen steuern. - Digitaler DAB/UKW Radio-Tuner - Wiedergabe über USB - Mit CD/CD-R-Wiedergabe - Enthält 2 x 2-W-Lautsprecher - Konfigurieren Sie mit der Taste für den Direktzugriff drei Sender
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD-DA, CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
Programm, Wiederholung, Wiederhole alle, Mixen
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
1
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Sleep-Timer
Ja
Treibereinheit
80 mm
FM-Radio
Ja
UKW-Antenne
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3, WMA
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
210.5 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1720 g
Gewicht (mit Batterie)
2000 g
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Bildschirm
Display-Typ
LCD
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Lautsprecher
RMS-Leistung
4 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.