Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Der Greifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Der Greifer
Gardena Der Greifer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25867268
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     03567-20
EAN/GTIN:
     4078500356701
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Der GARDENA Greifer dient dem rückenschonenden Aufsammeln von Abfällen und Unrat. Er ermöglicht ein einfaches, komfortables Greifen ohne lästiges Bücken und der mit dem Pickspieß aus nichtrostendem Stahl aufgepickte Unrat kann per Druckknopf einfach abgestreift werden. Der Greifer hat zugleich eine Greif- und Pickfunktion und vermeidet so einen umständlichen Gerätewechsel. Praktisch ist auch die Metalleinlage im oberen Greifarm, die zum Wegkratzen, zum Beispiel von festklebenden Blättern, verwendet werden kann. Mit seinem dreh- und feststellbaren Handgriff ist der Greifer für alle Situationen universell einsetzbar. Ein robuster und langlebiger Helfer im Garten, der für Rechts- und Linkshänder geeignet ist.

Einfaches Abstreifen
Der Greifer glänzt durch seine modernen und einfachen Funktionen – so kann der aufgepickte Unrat einfach per Druckknopf abgestreift werden.

2 in 1
Der Greifer hat Greif- und Pickfunktion in einem Gerät und ist so universell einsetzbar.

Mitgedacht
Mithilfe der Metalleinlage im oberen Greifarm kann widerspenstiger Unrat, wie festgeklebte Blätter,…

Flexibel
Durch den drehbaren und feststellbaren Handgriff ist der Greifer für alle Situationen geeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.