Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 405-AAEK RAID-Controller PCI Express x8 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25589192
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     405-AAEK
EAN/GTIN:
     4053162851702
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, Serial ATA III
Hostschnittstelle
PCI Express x8
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Anzahl der unterstützten Geräte
255
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Kompatible Produkte
PowerEdge R430 PowerEdge R530 PowerEdge R630 PowerEdge R640 PowerEdge R730 PowerEdge R730XD PowerEdge R740 PowerEdge R740XD
Prozessor
Eingebauter Prozessor
SAS 3108
Prozessorfamilie
LSI
Systemanforderung
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012
Gewicht und Abmessungen
Breite
167.6 mm
Tiefe
64.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,90*
€ 250,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,01*
€ 233,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.