Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger VTF7824 531 Kabelsplitter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger VTF7824 531 Kabelsplitter Silber
Schwaiger VTF7824 531 Kabelsplitter Silber
Schwaiger VTF7824 531 Kabelsplitter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25524489
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     VTF7824531
EAN/GTIN:
     4004005504576
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat-verteiler 4-fach<br 5-2450 mhz ...
sat verteiler
Der SCHWAIGER® 4-fach Verteiler ist für den Einsatz in Kabel- und Antennenanlagen konzipiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
47 mm
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 1000 MHz
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.