Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger VTF8824 241 Kabelkombinierer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger VTF8824 241 Kabelkombinierer Silber
Schwaiger VTF8824 241 Kabelkombinierer Silber
Schwaiger VTF8824 241 Kabelkombinierer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25524485
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     VTF8824241
EAN/GTIN:
     4004005882421
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
Zweigeräteverteiler
sat-verteiler 4-fach<br 5-2450 mhz ...
zweigeräteverteiler
Der SCHWAIGER® 4-fach Verteiler ist für den Einsatz in Kabel- und Antennenanlagen konzipiert. Ein Abstandshalter aus Kunststoff ermöglicht eine optimale Kabeldurchführung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Typ
Kabelkombinierer
Frequenzbereich
5 - 1000 MHz
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.