Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTME LM85233 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGHTME LM85233 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E14
LIGHTME LM85233 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25424581
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Reflektoren mit One-Lens-Technology generieren eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und leisten bis zu 80% Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
86 mm
Gewicht
72 g
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,4
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Technische Details
Farbcode
827
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.