Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIGHTME LM85255 LED-Lampe Orange 0,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIGHTME LM85255 LED-Lampe Orange 0,5 W E27
LIGHTME LM85255 LED-Lampe Orange 0,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25424579
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Diese LED-Lampe ist bei der Verwendung einer spritzwassergeschützten Lampenfassung der Schutzklasse IP44 oder höher für den Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
14 g
Leistungen
Lampenleistung
0.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtfarbe
Orange
Leistungsfaktor
0,09
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85251
ab € 1,82*
Ähnlich
LightMe
LM85252
ab € 1,81*
Ähnlich
LightMe
LM85254
ab € 1,83*
Ähnlich
LightMe
LM85249
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.