| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-25400380 Herst.-Nr.: 0.6461.63 EAN/GTIN: 7611160044341 |
| |
|
| | |
| Sie verdienen ein multifunktionales Werkzeug, das so makellos ist wie Ihr Stil. Genau wie jedes andere Taschenmesser von Victorinox folgt Ihnen das kompakte Nail Clip Wood 580 überall hin, egal, ob Sie die Wildnis erkunden oder sich bei der Arbeit ins Haifischbecken stürzen. Dank des Quick-Release-Mechanismus sind Ihre Finger so gut geschützt, wie Ihre Nägel gepflegt sind. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 37 g | Merkmale | Bauart | Gleitgelenk-Messer | | Messertyp | Multi-Tool-Messer | | Materiallgriff | Holz | | Anzahl Werkzeuge | 6 Werkzeug | | Scheren | Ja | | Nagelklipser | Ja | | Nagelfeile | Ja | | Schlüsselanhänger | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |