Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 0.9553.MC Taschenmesser Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 0.9553.MC Taschenmesser Multi-Tool-Messer
Victorinox 0.9553.MC Taschenmesser Multi-Tool-Messer
Victorinox 0.9553.MC Taschenmesser Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25400372
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.9553.MC
EAN/GTIN:
     7611160044471
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
  • Feststell-Einhandklinge - Dosenöffner mit - kleiner Schraubendreher 3mm - Kapselheber mit - Schraubendreher, feststellbar - Drahtabisolierer - Stech-Bohr-Nähahle - Korkenzieher - Ring, inox - Pinzette - Zahnstocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
19.5 mm
Gewicht
136 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.