Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis F1025 Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25398770
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0735-001
EAN/GTIN:
     7331021045736
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
axis überwachungskamera
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
78 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
CE R10 rev.04, EN 50121-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP4X, IEC 62236-4, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24, EN 50581 AXIS F1005-E/F1035-E: EN 50155, IEC 60068-2-60, IEC 60721-3-5 5M3, IEC/EN/UL 60950-22, NEMA 250 Type 4X, AXIS F1015/F1025: IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Weitere Suchbegriffe: farbkamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,15*
€ 304,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,33*
€ 290,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,42*
€ 281,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axis
5505-821
ab € 22,90*
Zubehör
Axis
0734-001
ab € 224,49*
Zubehör
Axis
0658-001
ab € 386,69*
Zubehör
Axis
5506-571
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.