Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL ST 349 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25180686
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     ST 349
EAN/GTIN:
     4007841000349
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen. Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL. Licht AN/AUS – automatisch. Hochinnovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse und schalten das Licht automatisch ein und nach einstellbarer Zeit wieder aus. Der Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro COM1 mit dem einzigartigen quadratischem Erfassungsbereich und COM1-Schnittstelle. Für das An- und Ausschalten von Licht in Abhängigkeit von Präsenz und der Umgebungshelligkeit. Die Sensorik mit 1760 Schaltzonen garantiert exzellente Erfassungsqualität: 4 x 4 m Präsenzerfassung, 5 x 5 m radiale Erfassung und 7 x 7 m tangentiale Erfassung. Die rechteckige Erfassung und die Möglichkeit der stufenlos skalierbaren, mechanischen Reichweiteneinstellung, erlauben eine hochpräzise Planbarkeit. Die Anpassung an die jeweilige Nutzungssituation erfolgt durch Zusatzfunktionen über Potis und Fernbedienung (IQ-Modus zur automatischen Anpassung der Nachlaufzeit an die Raumnutzung, Impuls-Modus zur Ansteuerung eines Treppenhausautomaten etc.) sowie über DIP Schalter (Halb-/Vollautomatik etc.). Der Erfassungsbereich kann durch Master/Master oder Master/Slave Vernetzungen erweitert werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
120-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 120 x 76 mm
Maximale Reichweite
7 m
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtempfindlichkeit
1000 Lux
Einbauhöhe (min)
2.5 m
Einbauhöhe (max)
8 m
Entdeckungswinkel
360 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabellos
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.