Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik Scouting Cam BLACK300 Box IP-Sicherheitskamera Outdoor Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik Scouting Cam BLACK300 Box IP-Sicherheitskamera Outdoor Wand
Braun Photo Technik Scouting Cam BLACK300 Box IP-Sicherheitskamera Outdoor Wand
Braun Photo Technik Scouting Cam BLACK300 Box IP-Sicherheitskamera Outdoor Wand
Braun Photo Technik Scouting Cam BLACK300 Box IP-Sicherheitskamera Outdoor Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25156771
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     57660
EAN/GTIN:
     4000567576600
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Für Tag- und Nachtaufnahmen - Mit Black LEDs
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Grün
Formfaktor
Box
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
36
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
55 mm
Video
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Videoformate
AVI
Unterstützte Video-Modi
1080p, 720p
Full-HD
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.