Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentatech MA80P Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentatech MA80P Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Pentatech MA80P Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabellos Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-25145693
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     97619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Zur Erweiterung des Alarm- und Notfallwählgeräts MA 80 und EW 01 - Zur Absicherung weiterer Räume - Bei Erfassung wird MA 80 / EW 01 per Funksignal ausgelöst - Insgesamt max. 6 Funk-Komponenten und 2 Funk-Fernbedienungen anmeldbar - Inkl. Gelenkhalterung
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
96 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
70 x 52 x 112 mm
Maximale Reichweite
8 m
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Entdeckungswinkel
100 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
433.92 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pentatech
102329
ab € 50,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.