Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 420942 Herdplattenteil & Zubehör Stahl Haushaltsständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 420942 Herdplattenteil & Zubehör Stahl Haushaltsständer
Tescoma 420942 Herdplattenteil & Zubehör Stahl Haushaltsständer
Tescoma 420942 Herdplattenteil & Zubehör Stahl Haushaltsständer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24968634
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420942
EAN/GTIN:
     8595028439212
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
gas herd
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Haushaltsständer
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Gas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.