Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It 653-TFEN Klebezettel Rechteck Mehrfarbig 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-It 653-TFEN Klebezettel Rechteck Mehrfarbig 100 Blätter Selbstklebend
Post-It 653-TFEN Klebezettel Rechteck Mehrfarbig 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24944827
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     67565
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Mehrfarbig
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
51 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.