Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GSR 6-45 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 6-45 TE
Bosch GSR 6-45 TE
Bosch GSR 6-45 TE
Bosch GSR 6-45 TE
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24748431
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 445 100
EAN/GTIN:
     3165140636704
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrschrauber
Elektrobohrschrauber
Elektro-Trockenbauschrauber
Elektronik-Schrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
701 W
Leistungen
Drehmomenteinstellungen
2
Drehmoment (max.)
12 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
6 mm
Merkmale
Rücklauf
Ja
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
280 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,02*
€ 214,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.