Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M R330-6SS-JP Klebezettel Quadratisch Blau, Rot, Gelb Selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M R330-6SS-JP Klebezettel Quadratisch Blau, Rot, Gelb Selbstklebend
3M R330-6SS-JP Klebezettel Quadratisch Blau, Rot, Gelb Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24694029
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     R330-6SS-JP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Blau, Rot, Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.