Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behringer QX2222USB Audio-Mixer 22 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Behringer QX2222USB Audio-Mixer 22 Kanäle
Behringer QX2222USB Audio-Mixer 22 Kanäle
Behringer QX2222USB Audio-Mixer 22 Kanäle
Behringer QX2222USB Audio-Mixer 22 Kanäle
Behringer QX2222USB Audio-Mixer 22 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24691996
Hersteller:
     Behringer
Herst.-Nr.:
     QX2222USB
EAN/GTIN:
     4033653012478
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
DJ Mischer
Ja
Videofunktionalität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
4700 g
Audio
Anzahl Kanäle
22 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: dj-mixer behringer, club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,52*
€ 419,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,96*
€ 415,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,06*
€ 385,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,05*
€ 378,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,08*
€ 355,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.