Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel SC407 Metall, Holz Schleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel SC407 Metall, Holz Schleifscheibe
Dremel SC407 Metall, Holz Schleifscheibe
Dremel SC407 Metall, Holz Schleifscheibe
Dremel SC407 Metall, Holz Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24667379
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S407JA
EAN/GTIN:
     8710364060948
Suchbegriffe:
Filzscheiben-Aufspanndorn
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Die Zubehöre EZ SpeedClic Schleifdorn & Schleifband sind ideal für schnellen Materialabtrag. Der EZ SpeedClic Aufspanndorn ermöglicht einen schnellen Schleifbandwechsel. Ziehen, einsetzen, drücken. Kompatibel mit Dremel 408 & 432 Schleifbändern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifscheibe
Geeignet für Materialien
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Dremel
Produktfarbe
Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Raddurchmesser
13 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,40*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,52*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,52*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,49*
Zubehör
Dremel
2615040832
ab € 0,315*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.