| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-24653981 Herst.-Nr.: K8090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bedienen Sie 8 Relaiskanäle ab Ihrem PC! Verwenden Sie den USB-Anschluss des Computers für eine Verbindung mit der Welt. Schließen Sie bis zu 16A an jedes leistungsstarke Relais an. Verfügt über zusätzlichen Raum für zusätzliche VDR-Rauschfilter. Es ist möglich, alle Relais über eingebaute Druckknöpfe zu testen/bedienen.
Eine DLL für eigene Software-Entwicklung können Sie auf unserer Website herunterladen. Testsoftware vervollständigt das Paket. - USB-gesteuerte Relaiskarte - manuelle Bedienung für Schalt-, Moment- oder - Timerfunktionen (wählen Sie über die Software) - Timer einstellbar bis zu eine Dauer von 18 Stunden (DLL-Funktion) - optionaler Open-Kollektor-Ausgang (Druckknopfsimulation) - DLL für eigene Software-Entwickelung (nur Download) - event-driven und offenes Protokoll - 2-wege PC-Kommunikation (USB Event) - optionaler VDR-Überspannungsschutz (Typ VDR300) für Anwendung mit ohmschen Lasten - LED-Anzeige für Stromversorgung und eingeschaltetes Relais - min. Systemvoraussetzungen: - PC mit USB-kompatibeler Version von Windows - USB1.1 und USB2.0 Höchstgeschwindigkeit - Internetanschluss für das Herunterladen der Software - optionales DIN-Rail Gehäuse: B8006 (Bemerkung: schneiden Sie die Aussparung für den USB-Stecker aus) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 160 x 107 x 30 mm | Energie | AC Eingangsspannung | 9 V | | Stromstärke | 16 A |
|
| | |
| | | |
| |