Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Huntsman Multi-Tool-Messer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Huntsman Multi-Tool-Messer Rot
Victorinox Huntsman Multi-Tool-Messer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24652883
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     1.3713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Mittleres Taschenmesser für die Jagd

Wenn Sie das Wort Schweizer Taschenmesser hören, denken Sie wahrscheinlich an das legendäre Offiziersmesser. Und die Legende lebt weiter im Huntsman Taschenmesser. Dank Schere und Holzsäge sind Sie für so ziemlich jede Outdoor-Herausforderung gerüstet. Wenn Sie abseits von der Zivilisation auf abgelegenen Pfaden unterwegs sind, fühlen Sie sich mit dem Huntsman in der Tasche auf der sicheren Seite.
Merkmale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
91 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
97 g
Merkmale
Bauart
Gleitgelenk-Messer
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Rot
Anzahl Werkzeuge
15 Werkzeug
Scheren
Ja
Dosenöffner
Ja
Flaschenöffner
Ja
Korkenzieher
Ja
Pinzetten
Ja
Zahnstocher
Ja
Schraubendreher
Ja
Ahle
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Victorinox
7.6079
ab € 2,87*
Zubehör
Victorinox
6.7113.31
ab € 9,37*
Zubehör
Victorinox
6.7633
ab € 2,88*
Zubehör
Victorinox
6.7836.L115
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.