Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch PSB 18 LI-2 Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PSB 18 LI-2 Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Grün
Bosch PSB 18 LI-2 Ohne Schlüssel 1,5 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24553582
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 982 305
EAN/GTIN:
     3165140740050
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
bosch akku-schlagbohrschrauber
akku schlagbohrschrauber
  • Beste Handlichkeit seiner Klasse dank kompakter Bauform und geringem Gewicht - Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung: Immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technologie - 2-Gang-Hochleistungsplanetengetriebe für kraftvolle Schraub- und Bohranwendungen in Holz und Metall sowie Schlagbohren in Mauerwerk - Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen plus Bohr- und Schlagbohrstellung – optimale Kraft für jede Anwendung - Schnellspannbohrfutter mit Bosch-Auto-Lock – für schnellsten und einfachsten Werkzeugwechsel - Bosch Electronic Cell Protection (ECP) – schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung - Bosch Electronic zur Drehzahlsteuerung mit Gasgebeschalter: von 0 min-1 – 1.650 min-1 - Integrierte LED-Lampe für die optimale Ausleuchtung von dunklen Arbeitsstellen - Intelligente 3-stufige Ladezustandsanzeige
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
35 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
440 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1650 RPM
Drehmomenteinstellungen
21
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
22 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
54 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Paketgewicht
1500 g
Technische Details
Electronic Cell Protection (ECP)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber li-ion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,49*
€ 265,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,25*
€ 243,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.