Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC4FD-LX Drahtverbinder XLR Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24553297
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC4FD-LX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
XLR Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Technische Details
Gehäusetyp
D
Einführungsresistanz
10000 MΩ
Stecker-Material
Messing
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Höhe
31 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Silber
Material
Polyamid, Stahl
Beschichtung Steckerkontakte
Silber/Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
50 V
Stromstärke
10 A
Material Ummantelung
Zink
Zertifizierung
IEC 61076-2-103, IEC 68-2-20, UL 94 HB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC4MD-LX
ab € 4,08*
Zubehör
Neutrik
NC4MXX
ab € 3,59*
Zubehör
Neutrik
SCDF
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.