Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Gastro-Vakuumiermaschine
>
Vakuumbeutel
>
Artikel
Gastroback Design Plus Vakuumierer 750 mbar Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-24508651
Hersteller:
Gastroback
Herst.-Nr.:
46008
EAN/GTIN:
4016432460080
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Design Vakuumierer Plus
PERFEKT FÜR HAUSHALT, GEWERBE, JÄGER & ANGLER
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Vakuum-Beutel
10
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Vakuum
750 mbar
Maximale Arbeitsbreite
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
1400 g
Energie
Leistung
120 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
... >
Kleine Küchengeräte
>
Spezial-Küchengeräte
>
Vakuumierer
Weitere Suchbegriffe:
Vakuumschließer
,
Siegelrand Beutel
,
Siegelrandbeutel
,
Vakuum Beutel
,
Vakuumbeutel
,
Vakuumier-Beutel
,
Vakuumierbeutel
,
Vakuumrolle
,
gastro vakuumiermaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 76,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.