Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epiphan DVI2PCIe Duo Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut DVI-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epiphan DVI2PCIe Duo Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut DVI-I
Epiphan DVI2PCIe Duo Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut DVI-I
Epiphan DVI2PCIe Duo Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut DVI-I
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24473783
Hersteller:
     Epiphan
Herst.-Nr.:
     ESP0705
EAN/GTIN:
     8716065323368
Suchbegriffe:
Video CaptureCard
Video Grabber
Videokarte
Videoschnittkarte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Ausgangsschnittstelle
DVI-I
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
64 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Min. benötigter RAM
128 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.817,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.995,25*
€ 2.374,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.981,31*
€ 2.357,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.915,33*
€ 2.279,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.870,89*
€ 2.226,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.817,53*
€ 2.162,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.