Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RaceRoom Game Seat RR3055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RaceRoom Game Seat RR3055
RaceRoom Game Seat RR3055
RaceRoom Game Seat RR3055
RaceRoom Game Seat RR3055
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24467245
Hersteller:
     RaceRoom
Herst.-Nr.:
     75001100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl
Mit unseren RaceRoom Home Simulatoren haben wir uns zum Ziel gesetzt, PC- und Konsolenspielern gleichermaßen einen hochwertigen, robusten und funktionellen Rahmen/Sitz zum Aufbau eines eigenen Heim-Rennsimulators zur Verfügung zu stellen.

Mit zahlreichen Sonderlösungen und Upgrade-Optionenermöglichen wir eine individuelle Aufrüstung des Simulators, die auf dem Markt einzigartig ist.
Für alle Fans von Fun & Action bieten wir realitäts-nahes Rennsportfeeling und somit ein unvergleichliches Spielerlebnis für Zuhause, Büro oder sonstige Örtlichkeiten.

Mit einem RaceRoom Gameseat sind in Zukunft alle Rennsessions nahezu so real, als ob Sie in einem echten Rennwagen unterwegs wären. Beeindrucken Sie Freunde und Gäste durch das außerordentliche Design -unser Home Simulator ist ein absoluter Eyecatcher.

- Stabiler Rohrrahmen mit Rennsitz
- Halterung für Lenkrad und Pedalerie
- Montageanleitung und Befestigungsmaterial
- Spielesitz für PC, Playstation, X-Box, Logitech, Trustmaster, Fanatec

Spitzenmäßig in Verarbeitung und Ergonomie
Unser Gameseat RR3055 besteht aus einem stabilen Stahlgerüst mit schwarzerPulverbeschichtung, verstellbarer Lenkradplatte und einer ergonomisch optimierten Pedalauflage sowie einem klappbaren Sportsitz mit Kunstleder-Bezug und optisch ansprechenden RaceRoom Logos.

Flexibel, kompakt und transportabel
Jeder Home Simulator wird zu Ihnen in einer kompakten Versandbox geliefertund ist auch durch ungeübte in nur wenigen Minuten einsatzbereit. Zusammen-gebaut benötigt unser Simulator durch den stufenlos verstellbaren Rahmenund dem voll klappbaren Rennsitz nur sehr wenig Platz und kann daher platzsparend verstaut werden.

Technische Daten und Infos
- Geeignet für Lenkrad- und Pedalsets von Logitech, Thrustmaster, Fanatec. Für Fanatec Pedale wird Adapterplatte 75120202 benötigt.
- Kompatibel für Spielkonsolen und PC
- Schnell und einfach montieren und wieder zerlegen
- Ausführliche Aufbauanleitung, sowie benötigtes Werkzeug sind im Lieferumfang enthalten
- Stabiles Stahlgerüst mit schwarzer Pulverbeschichtung
- Solide Lenkradhalterung voll längenverstellbar
- Ergonomisch optimierte Pedalauflage
- Klappbarer Sportsitz schwarz mit Kunstlederbezug und gestickten RaceRoom Logos
- Rahmen stufenlos in der Länge verstellbar und daher für nahezu jede Körpergröße anpassbar
- viele Möglichkeiten zum Upgrade durch zahlreiche Zubehörteile
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Lenkradhöhe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,50*
€ 402,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,10*
€ 388,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,82*
€ 375,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,71*
€ 336,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.