Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Magnetic Knife Bar Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Magnetic Knife Bar Schwarz
Victorinox Magnetic Knife Bar Schwarz
Victorinox Magnetic Knife Bar Schwarz
Victorinox Magnetic Knife Bar Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24452265
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     7.7091.3
EAN/GTIN:
     7611160703774
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: magnetleiste 350mm, magnethaftleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.