Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP232 IP-Telefon Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Innovaphone IP232 IP-Telefon Schwarz
Innovaphone IP232 IP-Telefon Schwarz
Innovaphone IP232 IP-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24438664
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-00232-001
EAN/GTIN:
     4260048180485
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
IP Phone
IP-Telefon
Das innovaphone IP Telefon IP232 vereint modernstes Design mit wegweisenden technischen Details einer modernen IP-Telefonanlage. Es gehört zu einer Produktlinie von innovaphone Designtelefonen, die mit dem begehrten "red dot award: product design" ausgezeichnet wurde. Das IP-Telefon verfügt über einen Touchscreen sowie ein großes Farbdisplay. Auf den ersten Blick sticht bei dem IP Telefon IP232 vor allem die innovative Hörerablage ins Auge, die den Eindruck eines frei schwebenden Telefonhörers erweckt. Das innovaphone IP Telefon IP232 setzt nicht in der modernen IP Telefonie nur optische Akzente, sondern zugleich auch neue Maßstäbe in punkto Sprachqualität und Energieverbrauch. Die drei Stan­dard-­USB-­Anschlüsse des Telefons eignen sich bestens für vielfältige Erweiterungen. Über diese Schnittstellen können auf einfache Weise Headset, Beistellmodule und weitere Peripherie an das IP-Telefon angeschlossen werden. Somit steht der Telefonhersteller innovaphone für modernste IP Telefonie. Mit dem IP-Telefon IP-232 wird der neue Wideband audio Standard G.722 verwendet. Die Sprachqualität dieser IP-Telefonanlage ist damit erstmals besser als bei vergleichbaren ISDN-Telefonen. Mit diesem IP-Telefon aus dem Hause innovaphone werden in der IP-Telefonie komplett neue Qualitätsmaßstäbe mit MOS-Werten >4,5 gesetzt. Nachhaltigkeit ist für den Telefonhersteller innovaphone ein maßgebliches Kriterium bei der Entwicklung neuer Telefongeräte aus dem Bereich IP-Telefonie. Das zeigt die Integration des brandneuen Green IT Standards 802.3az. innovaphone gehört zu den ersten Telefonherstellern am Markt, die diesen "Energy Efficient Ethernet"-Standard in ihre Telefongeräte einbauen. Dahinter verbirgt sich der Ansatz, dass ein Ethernet-Port nur noch dann Strom verbraucht, wenn auch tatsächlich Daten über die IP-Telefonanlage übertragen werden. Üblicherweise werden in 99 Prozent der Zeit am Telefon keine Daten übertragen und der betreffende Port kann in den Ruhemodus versetzt werden. Auf diese Weise wird mit dem neuen IP-Telefon IP232 der Stromverbrauch drastisch reduziert. Das Beistellmodul IP2X2-X erweitert das Telefon IP232. Dort können 32 weitere Favoriten auf zwei Seiten verwaltet werden. Zusätzlich können auch weitere 32 Funktionstasten programmiert werden. Bis zu zwei Beisteller können an eine IP232 angeschlossen werden. Sie werden automatisch erkannt und ohne Installation sofort in Betrieb genommen.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Energiebedarf
12V
Stromversorgung
6 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
PPPoE, PPTP, NAT, H.323-NAT, RSTP, IEEE 802.1x, NTP
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Audio
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.722.2, G.711, G.722, G.729A
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Telefoneigenschaften
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Unicode UTF-8 Zeichenunterstützung
Ja
Zertifikate
Konformität mit Industriestandards
802.3af
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
430 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 336,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 397,70*
€ 473,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 391,97*
€ 466,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 365,86*
€ 435,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 357,38*
€ 425,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 336,75*
€ 400,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.