Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solis 922.50 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solis 922.50 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle
Solis 922.50 Vakuumierer-Zubehör Vakuumrolle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24432994
Hersteller:
     Solis
Herst.-Nr.:
     922.50
EAN/GTIN:
     7611210922506
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Vakuumrolle
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
6000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.