Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon PT2000B Projektorhalterung Tisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon PT2000B Projektorhalterung Tisch Schwarz
Celexon PT2000B Projektorhalterung Tisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24408409
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090287
EAN/GTIN:
     4260094731990
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
400 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Tisch
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Schwarz
Höhenanpassungsrate
800 - 1250 mm
Anzahl enthaltener Regale
1
Anpassbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.