Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon PT1010B Projektorhalterung Tisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon PT1010B Projektorhalterung Tisch Schwarz
Celexon PT1010B Projektorhalterung Tisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24408408
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090247
EAN/GTIN:
     4260094731952
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Tisch
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Schwarz
Höhenanpassungsrate
600 - 900 mm
Anzahl enthaltener Regale
1
Anpassbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.