Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba BS 1800 TOUCH Grau, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba BS 1800 TOUCH Grau, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Steba BS 1800 TOUCH Grau, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24393575
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     39.18.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
  • Bad- Schnellheizer mit Design-Gehäuse - Energiesparend durch Bewegungssensor - Wandmontage - Handtuchtrocknungsfunktion - Stufenlos regelbarer Raum-thermostat - Touch Control - Display - Sehr flache Bauweise - Doppelisolation, mit Überhitzungsschutz - Staubfilter, auswaschbar - Frostschutzautomatik - IP24 (Spritzwasserschutz)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Design
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Grau, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
2200 g
Sonstige Funktionen
Wandmontage
Ja
Leistungen
Heizleistung
1800 W
Regelbare Temperatur
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,69*
€ 138,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.