Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay weiß, zur Aufputz-Deckenmontage, 360°-Erfassung, 12 m Reichweite, für innen (IP20), LED-geeignet, 3-fach Infrarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay weiß, zur Aufputz-Deckenmontage, 360°-Erfassung, 12 m Reichweite, für innen (IP20), LED-geeignet, 3-fach Infrarot
Goobay weiß, zur Aufputz-Deckenmontage, 360°-Erfassung, 12 m Reichweite, für innen (IP20), LED-geeignet, 3-fach Infrarot
Goobay weiß, zur Aufputz-Deckenmontage, 360°-Erfassung, 12 m Reichweite, für innen (IP20), LED-geeignet, 3-fach Infrarot
Goobay weiß, zur Aufputz-Deckenmontage, 360°-Erfassung, 12 m Reichweite, für innen (IP20), LED-geeignet, 3-fach Infrarot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24348795
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96007
EAN/GTIN:
     4040849960079
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Unsere Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich schalten zum richtigen Zeitpunkt das Licht ein und erfassen Personen und Tiere präzise in der Dunkelheit oder im Zwielicht. Durch unterschiedliche Reichweiten und Erfassungsbereiche können Sie für Ihre individuellen Gegebenheiten einen geeigneten Bewegungsmelder auswählen. Goobay bringt Licht ins Dunkle. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
54.8 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 93 %
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Anpassungsdauer
10 - 900 s
Einbauhöhe (min)
2.2 m
Einbauhöhe (max)
4 m
Entdeckungswinkel
360 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
12 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.