Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Schwarz, Aufputz-Wandmontage, 180-Erfassung, 12 m Reichweite, IP44, LED-geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay Schwarz, Aufputz-Wandmontage, 180-Erfassung, 12 m Reichweite, IP44, LED-geeignet
Goobay Schwarz, Aufputz-Wandmontage, 180-Erfassung, 12 m Reichweite, IP44, LED-geeignet
Goobay Schwarz, Aufputz-Wandmontage, 180-Erfassung, 12 m Reichweite, IP44, LED-geeignet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24348790
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96001
EAN/GTIN:
     4040849960017
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Unsere Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich schalten zum richtigen Zeitpunkt das Licht ein und erfassen Personen und Tiere präzise in der Dunkelheit oder im Zwielicht. Durch unterschiedliche Reichweiten und Erfassungsbereiche können Sie für Ihre individuellen Gegebenheiten einen geeigneten Bewegungsmelder auswählen. Goobay bringt Licht ins Dunkle. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.44 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.7 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
81.8 mm
Gewicht
215 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Anpassungsdauer
10 - 420 s
Einbauhöhe (min)
1.8 m
Einbauhöhe (max)
2.5 m
Entdeckungswinkel
180 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
12 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.