| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-24327731 Herst.-Nr.: HS0033 EAN/GTIN: 4052792029253 |
| |
|
| | |
| Dieses USB-Headset bietet qualitativ hochwertige Audio in einem leichten und komfortablen Design. Große Neodym-Treiber sorgen für einen detailgenauen Klang mit einem breiten Frequenzgang, während das geschlossene Design die Umgebungsgeräusche blockiert. Die besonders dicken Rund-Ohr-Kissen und das verstellbare Kopfband sorgen für lang anhaltenden Komfort. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 365 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Sonstige Funktionen | Betriebsanleitung | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 105 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Headset-Typ | Binaural | | Kabellänge | 2 m | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | USB Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | | Mikrofon-Frequenz | 70 - 1000 Hz | | Mikrofon-Empfindlichkeit | -54 dB | | Mikrofon-Eingangsimpedanz | 2200 Ohm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |