Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher OS 5.320 SV Schwingender Wassersprinkler Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher OS 5.320 SV Schwingender Wassersprinkler Schwarz, Gelb
Kärcher OS 5.320 SV Schwingender Wassersprinkler Schwarz, Gelb
Kärcher OS 5.320 SV Schwingender Wassersprinkler Schwarz, Gelb
Kärcher OS 5.320 SV Schwingender Wassersprinkler Schwarz, Gelb
Kärcher OS 5.320 SV Schwingender Wassersprinkler Schwarz, Gelb
Kärcher OS 5.320 SV Schwingender Wassersprinkler Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24248630
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-135.0
EAN/GTIN:
     4039784426351
Suchbegriffe:
Flächenregner
Kärcher-Zubehör
Viereckregner
flächenregner kärcher
Der Rechteckregner OS 5.320 SV mit Sprengbreitenregulierung dient zur Bewässerung mittelgroßer und großer Flächen und Gärten. Die maximale Beregnungsfläche des Eckregners beträgt 320 qm. Die Wassermenge des innovativen Sprühregners lässt sich bedarfsgerecht - von null bis Maximum - einstellen.

Weitere Details können Sie den Produktbildern entnehmen (s. rechte Spalte).

Je nach Anforderung sind die Regner von Kärcher wahlweise mit Spikes oder Schlitten ausgestattet. Dabei präsentieren sich die neuen Rechteckregner von Kärcher jetzt insgesamt noch anwenderfreundlicher. Sie verfügen über den integrierten Spritzschutz SplashGuard, der ein bequemes Aufstellen und Ausrichten ermöglicht, ohne dabei nass zu werden. Selbstverständlich sind die Sprinkler von Kärcher allesamt mit dem bewährten Klicksystem ausgestattet und lassen sich spielend leicht an den Gartenschlauch anschließen. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.

- Splashguard-Spritzschutz:
- Bewässerungsbereich einstellen, ohne nass zu werden.
- 6 Paar ab/zuschaltbare Düsenpaare:
- Bewässerung genau nach Ihren Bedürfnissen.
- Wassermengenregulierung am Sprinkler:
- Komfortable und genaue Einstellung direkt am Sprinkler.
- Stufenlose Beregnungseinstellung:
- Einfach und stufenlos, die Einstellung der Bewässerungsbreite.
- Fixierung:
- 2 Spikes an der Unterseite ermöglichen eine Fixierung des Sprinklers. Für konstante Bewässerung.
- Aufhängung:
- Die clevere Konstruktion des Sprinklers ermöglicht ein einfaches Aufbewahren/Hängen.
- Reinigung:
- Sollten die Düsen einmal verstopft sein, können Sie komfortabel mit der integrierten Reinigungsnadel gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
546 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
800 g
Technische Details
Typ
Schwingender Wassersprinkler
Maximum abgedecktes Gebiet
320 m²
Abgedeckte Mindestfläche
20 m²
Maximaler Eingangswasserdruck
4 bar
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Verstellbarer Bewässerungssektor
Ja
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Weitere Suchbegriffe: flächenregner
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 120 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.